AW40-02B-B-X465A AW Series(AW40-02B) SMC 32302122

AW Series(AW40-02B)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32302122 品番 AW40-02B-B-X465A
参考基準価格(税別)¥19,940 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
管接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc 圧力計圧力計なし 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 オートドレン仕様オートドレンなし ボディサイズ40 排気機構リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする