SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW40-03C)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32303766
品番
AW40-03C-2R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,300
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
排気方式
(-) リリーフタイプ
オートドレン仕様
(C) フロート式オートドレン(N.C.)
流れ方向
(R) 右→左
ボディサイズ
40
接続口径
(03) 3/8
取付方式
(-) 取付オプションなし
圧力スイッチ仕様
(-) 圧力計なし
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05〜0.85
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(2) 金属ケース
CADデータダウンロード