管接続口径(03) 3/8
ねじの種類(-) Rc
排気方式(-) リリーフタイプ
圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力(MPa)0.02〜0.2
オートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
流れ方向(-) 左→右
ボディサイズ40
取付取付オプションなし
取付方式取付オプションなし
機能逆流機能なし
取付け方法取付オプションなし
ドレン排出口ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02〜0.2
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース(8) レベルゲージ付金属ケース