SMC
AW Series(AW40-04B)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(04) 1/2
オートドレン仕様
(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
注文コード
32305507
品番
AW40-04BDG-12-B
参考基準価格(税別)
¥17,080
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・設定圧力・オートドレン仕様
など
139
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(04) 1/2
ねじの種類
(-) Rc
排気方式
(-) リリーフタイプ
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
オートドレン仕様
(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
流れ方向
(-) 左→右
ボディサイズ
40
取付
ブラケット付
取付方式
ブラケット付
ブラケット
(B) ブラケット付
機能
逆流機能なし
取付け方法
ブラケット付
ドレン排出口
ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02~0.2
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(2) 金属ケース
CADデータダウンロード