AW Series(AW40-04B)

AW Series(AW40-04B) - SMCAW Series(AW40-04B) - SMCAW Series(AW40-04B) - SMCAW Series(AW40-04B) - SMCAW Series(AW40-04B) - SMC
内容量1個
全139種類を絞り込む
管接続口径
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
139種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気方式
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32304773AW40-04BG-7NW-20-BRc1/2Rc-丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85オートドレンなし-40
12,470
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
32304825AW40-04BE-1W-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,470
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
32305035AW40-04BG-27-10-ARc1/2Rc-丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7オートドレンなし-40
13,010
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
32305078AW40-04BG-16W-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右40
13,070
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
32305272AW40-04BD-12-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.02~0.2(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり(-) 左→右40
15,540
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
32304633AW40-04B-7-2-BRc1/2Rc-圧力計なし0.05~0.85オートドレンなし-40
10,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
32304642AW40-04B-1J-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
9,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
32304694AW40-04BG-17-40-ARc1/2Rc-丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2オートドレンなし-40
12,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
32304703AW40-04BG-7N-20-BRc1/2Rc-丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85オートドレンなし-40
12,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
32304712AW40-04BG-7-40-BRc1/2Rc-丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85オートドレンなし-40
12,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
32304746AW40-04BG-7N-40--------
11,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
32304764AW40-04BM-1-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(-) 左→右40
11,220
取扱い終了
返品不可
代替品有
32304904AW40-04BG-27-2-BRc1/2Rc-丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85オートドレンなし-40
13,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
32304913AW40-04BE-12-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右40
13,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
32305017AW40-04BG-27-40-ARc1/2Rc-丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.7オートドレンなし-40
13,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
32305053AW40-04BM-12R-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左40
11,870
取扱い終了
返品不可
代替品有
32305324AW40-04BDG-7-70-BRc1/2Rc-丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-40
16,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
32305403AW40-04BDG-7-100-BRc1/2Rc-丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり-40
16,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
32305446AW40-04BDG-16-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(D) フロート式オートドレン(N.O.)(-) 左→右40
15,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
32304624AW40-04B-7-40-ARc1/2Rc-圧力計なし0.05~0.7オートドレンなし-40
10,750
取扱い終了
返品不可
32304658AW40-04B-7W-40--------
9,930
取扱い終了
返品不可
32304667AW40-04B-JR-A(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし0.05~0.7(-) オートドレンなし(R) 右→左40
10,930
取扱い終了
返品不可
32304676AW40-04B-6R-(-) Rc(-) リリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左40
10,320
取扱い終了
返品不可
32304685AW40-04BG-1NR-A(04) 1/2(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(-) オートドレンなし(R) 右→左40
12,290
取扱い終了
返品不可
32304728AW40-04BG-7R-2-BRc1/2Rc-丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85オートドレンなし-40
12,290
取扱い終了
返品不可
32304737AW40-04BG-7-2-BRc1/2Rc-丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85オートドレンなし-40
12,290
取扱い終了
返品不可
32304755AW40-04BM-R-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左40
12,350
取扱い終了
返品不可
32304782AW40-04BE-RW-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左40
12,470
取扱い終了
返品不可
32304798AW40-04BG-JR-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左40
12,470
取扱い終了
返品不可
32304807AW40-04BG-1JN-A(04) 1/2(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,470
取扱い終了
返品不可
32304816AW40-04BE-JN-B(04) 1/2(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,470
取扱い終了
返品不可
32304834AW40-04BE-J-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,470
取扱い終了
返品不可
32304843AW40-04BM-J-A(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)0.05~0.7(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,520
取扱い終了
返品不可
32304852AW40-04BM-W-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,520
取扱い終了
返品不可
32304868AW40-04BG-6N-B(04) 1/2(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
12,900
取扱い終了
返品不可
32304877AW40-04BE-6R-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左40
12,900
取扱い終了
返品不可
32304886AW40-04BG-6R-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(R) 右→左40
12,900
取扱い終了
返品不可
32304895AW40-04BG-27R-40-BRc1/2Rc-丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85オートドレンなし-40
13,010
取扱い終了
返品不可
32304922AW40-04BG-12N-A(04) 1/2(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右40
13,010
取扱い終了
返品不可
32304938AW40-04BE-12NR-(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ--(-) オートドレンなし(R) 右→左40
11,820
取扱い終了
返品不可
32304947AW40-04BG-12N-B(04) 1/2(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右40
13,010
取扱い終了
返品不可
32304956AW40-04BG-12R-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(-) オートドレンなし(R) 右→左40
13,010
取扱い終了
返品不可
32304965AW40-04BE-12NR-B(04) 1/2(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(-) オートドレンなし(R) 右→左40
13,010
取扱い終了
返品不可
32304974AW40-04BE-12N-B(04) 1/2(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)0.02~0.2(-) オートドレンなし(-) 左→右40
13,010
取扱い終了
返品不可
32304983AW40-04BG-2-A-X406(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)-(-) オートドレンなし(-) 左→右40
13,010
取扱い終了
返品不可
32304992AW40-04BG-27R-2-BRc1/2Rc-丸形圧力計(リミットインジケータ付)0.05~0.85オートドレンなし-40
13,010
取扱い終了
返品不可
32305008AW40-04BG-27N-20Rc1/2Rc-丸形圧力計(リミットインジケータ付)-オートドレンなし-40
11,820
取扱い終了
返品不可
32305026AW40-04BG-2-X406--------
11,820
取扱い終了
返品不可
32305044AW40-04BM-2R-A(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)0.05~0.7(-) オートドレンなし(R) 右→左40
13,060
取扱い終了
返品不可
32305062AW40-04BM-2-B(04) 1/2(-) Rc(-) リリーフタイプ(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)0.05~0.85(-) オートドレンなし(-) 左→右40
13,060
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32304633AW40-04B-7-2-B34620848AW40-04B-7-2-DAW40-04B-7-2-B AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 34620848AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32304642AW40-04B-1J52777945AW40-04B-1J-BAW40-04B-1J フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52777945フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32304694AW40-04BG-17-40-A71943220AW40-04BG-17-40-DAW40-04BG-17-40-A AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 71943220AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32304703AW40-04BG-7N-20-B66685170AW40-04BG-7N-20-DAW40-04BG-7N-20-B AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 66685170AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32304712AW40-04BG-7-40-B59832800AW40-04BG-7-40-DAW40-04BG-7-40-B AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 59832800AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32304746AW40-04BG-7N-4052778058AW40-04BG-7N-40-BAW40-04BG-7N-40 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52778058フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32304764AW40-04BM-152778067AW40-04BM-1-BAW40-04BM-1 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52778067フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32304904AW40-04BG-27-2-B62734336AW40-04BG-27-2-DAW40-04BG-27-2-B AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 62734336AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32304913AW40-04BE-12-B25963090AW40-04BE-12-DAW40-04BE-12-B AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 25963090AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32305017AW40-04BG-27-40-A66501691AW40-04BG-27-40-DAW40-04BG-27-40-A AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 66501691AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32305053AW40-04BM-12R52778076AW40-04BM-12R-BAW40-04BM-12R フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52778076フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32305324AW40-04BDG-7-70-B72909816AW40-04BDG-7-70-DAW40-04BDG-7-70-B AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 72909816AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32305403AW40-04BDG-7-100-B66391721AW40-04BDG-7-100-DAW40-04BDG-7-100-B AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 66391721AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32305446AW40-04BDG-1652778006AW40-04BDG-16-BAW40-04BDG-16 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52778006フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする