SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW40-04D)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32306478
品番
AW40-04DH-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,250
この商品は
管接続口径・設定圧力
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
排気方式
(-) リリーフタイプ
オートドレン仕様
(D) フロート式オートドレン(N.O.)
流れ方向
(-) 左→右
ボディサイズ
40
接続口径
(04) 1/2
取付方式
(H) セットナット付(パネルマウント用)
圧力スイッチ仕様
(-) 圧力計なし
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02〜0.2
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード