SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW40-04D)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32306882
品番
AW40-04DM-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,350
この商品は
管接続口径・設定圧力
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
排気方式
(-) リリーフタイプ
オートドレン仕様
(D) フロート式オートドレン(N.O.)
流れ方向
(-) 左→右
ボディサイズ
40
接続口径
(04) 1/2
取付方式
(-) 取付オプションなし
圧力スイッチ仕様
(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05〜0.85
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(2) 金属ケース
CADデータダウンロード