AW40-04G-A-X406 AW Series(AW40-04G) SMC 32307388

AW Series(AW40-04G)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 排気方式(-) リリーフタイプ 注文コード32307388 品番AW40-04G-A-X406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,050
この商品は排気方式など36種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(04) 1/2 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.4 流れ方向(-) 左→右 仕様0.4 MPa設定 取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし ボディサイズ40 ねじの種類(-) Rc 排気方式(-) リリーフタイプ 取付け方法取付オプションなし ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする