AW40-04G-1JNR AW Series(AW40-04G) SMC 32307485

AW Series(AW40-04G)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 排気方式(N) ノンリリーフタイプ 注文コード32307485 品番AW40-04G-1JNR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,110
この商品は排気方式など36種類から選べます 他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02〜0.2 流れ方向(R) 右→左 接続口径(04) 1/2 取付方式(-) 取付オプションなし ボディサイズ40 ねじの種類(-) Rc 圧力スイッチ仕様(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気方式(N) ノンリリーフタイプ ドレン排出口(J) ドレンガイド1/4 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし ケース(-) ポリカーボネートケース

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32307485 AW40-04G-1JNR 52778259 AW40-04G-1JNR-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする