SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW40-04G)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
排気方式
(-) リリーフタイプ
注文コード
32307555
品番
AW40-04GH-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,500
この商品は
排気方式
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05〜0.85
流れ方向
(-) 左→右
接続口径
(04) 1/2
取付方式
(H) セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ
40
ねじの種類
(-) Rc
圧力スイッチ仕様
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気方式
(-) リリーフタイプ
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(6) ナイロンケース
CADデータダウンロード