管接続口径(04) 1/2
設定圧力(MPa)0.05〜0.7
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.7
流れ方向(-) 左→右
取付方式セットナット付(パネルマウント用)
取付(H) セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ40
ねじの種類(-) Rc
排気方式(-) リリーフタイプ
取付け方法セットナット付(パネルマウント用)
ドレン排出口(W) ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
ケース(-) ポリカーボネートケース
圧力計(-) 圧力計なし