AW40-04HM-2 AW Series(AW40-04H) SMC 32307826

AW Series(AW40-04H)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32307826 品番AW40-04HM-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,650
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85 流れ方向(-) 左→右 取付方式(H) セットナット付(パネルマウント用) 接続口径(04) 1/2 ボディサイズ40 ねじの種類(-) Rc 圧力スイッチ仕様(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気方式(-) リリーフタイプ ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし ケース(2) 金属ケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする