AW40-06DH-2-B AW Series(AW40-06D) SMC 32309138

AW Series(AW40-06D)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(06) 3/4 注文コード32309138 品番AW40-06DH-2-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,950
この商品は管接続口径など31種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(06) 3/4 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85 流れ方向(-) 左→右 取付(H) セットナット付(パネルマウント用) 取付方式セットナット付(パネルマウント用) ボディサイズ40 ねじの種類(-) Rc 機能逆流機能なし 排気方式(-) リリーフタイプ 取付け方法セットナット付(パネルマウント用) ドレン排出口ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり ケース(2) 金属ケース 圧力計(-) 圧力計なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32309244
2021-07-30
用途:
バッグフィルターのパルスエアー調整用
サービス業

信頼のSMC製であることと、本品はドレンケースが金属製であり、安心感があります。モノタロウではすべてとは言えませんが、多くの仕様を発注できることから便利に購入できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする