AW40-06DG-7-40-A AW Series(AW40-06D) SMC 32309174

AW Series(AW40-06D)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc3/4 注文コード32309174 品番AW40-06DG-7-40-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,780
この商品は管接続口径など31種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Rc3/4 設定圧力(MPa)0.05〜0.7 ボディサイズ40 ねじの種類Rc オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32309244
2021-07-30
用途:
バッグフィルターのパルスエアー調整用
サービス業

信頼のSMC製であることと、本品はドレンケースが金属製であり、安心感があります。モノタロウではすべてとは言えませんが、多くの仕様を発注できることから便利に購入できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする