管接続口径(06) 3/4
設定圧力(MPa)0.05〜0.7
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.7
流れ方向(-) 左→右
取付(H) セットナット付(パネルマウント用)
取付方式セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ40
ねじの種類(-) Rc
排気方式(-) リリーフタイプ
取付け方法セットナット付(パネルマウント用)
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(D) フロート式オートドレン(N.O.)
ケース(8) レベルゲージ付金属ケース
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)