AW40-06G-27-2-B AW Series(AW40-06G) SMC 32309576

AW Series(AW40-06G)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc3/4 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 注文コード32309576 品番AW40-06G-27-2-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,420
この商品は管接続口径・設定圧力など23種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Rc3/4 ねじの種類Rc 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 オートドレン仕様オートドレンなし ボディサイズ40 排気機構リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする