SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW40-06G)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(06) 3/4
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.85
注文コード
32309673
品番
AW40-06G-2-B-X430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,950
この商品は
管接続口径・設定圧力
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(06) 3/4
ねじの種類
(-) Rc
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.85
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
流れ方向
(-)左→右
仕様
(-X430) 低温
機能
(-) 逆流機能なし
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(2) 金属ケース
排気機構
(-) リリーフタイプ
CADデータダウンロード