SMC
AW Series(AW40-3)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
32310206
品番
AW40-03-27-20-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,220
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
圧力計
圧力計なし
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
オートドレン仕様
オートドレンなし
ボディサイズ
40
排気機構
リリーフタイプ