SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW40-F04)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32312394
品番
AW40-F04-1R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,550
この商品は
管接続口径・設定圧力
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F) G
排気方式
(-) リリーフタイプ
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
流れ方向
(R) 右→左
ボディサイズ
40
接続口径
(04) 1/2
取付方式
(-) 取付オプションなし
圧力スイッチ仕様
(-) 圧力計なし
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02〜0.2
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32312394
AW40-F04-1R
52778995
AW40-F04-1R-B
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40
SMC
1個
¥
9,498
税込
¥
10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です