SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW40-F04E)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
G1/2
注文コード
32315063
品番
AW40-F04E1-7-40-B
参考基準価格(税別)
¥19,640
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
G1/2
ねじの種類
G
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
オートドレン仕様
オートドレンなし
ボディサイズ
40
圧力スイッチ仕様
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構
リリーフタイプ