SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW40-F04G)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
G1/2
注文コード
32315176
品番
AW40-F04G-7-40-B
参考基準価格(税別)
¥12,050
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
G1/2
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
ボディサイズ
40
ねじの種類
G
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ