SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW40-F04H)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32315325
品番
AW40-F04H-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,550
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05〜0.85
流れ方向
(-) 左→右
接続口径
(04) 1/2
取付方式
(H) セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ
40
ねじの種類
(F) G
圧力スイッチ仕様
(-) 圧力計なし
排気方式
(N) ノンリリーフタイプ
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード