管接続口径(02) 1/4
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85
設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.85
流れ方向(-)左→右
取付ブラケット付
取付方式ブラケット付
ボディサイズ40
ねじの種類(-) Rc
機能(K) 逆流機能付
排気方式リリーフタイプ
取付け方法(B) ブラケット付
ドレン排出口(J) ドレンガイド1/4
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
ケース(-) ポリカーボネートケース
圧力計(-) 圧力計なし
排気機構(-) リリーフタイプ