管接続口径(02) 1/4
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85
設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.85
流れ方向(-)左→右
取付取付オプションなし
取付方式取付オプションなし
ボディサイズ40
ねじの種類(-) Rc
機能(K) 逆流機能付
排気方式リリーフタイプ
取付け方法取付オプションなし
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
ケース(-) ポリカーボネートケース
圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構(-) リリーフタイプ