AW40K-02BDG-7-40-B AW Series(AW40K-02) SMC 32316838

AW Series(AW40K-02)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32316838 品番 AW40K-02BDG-7-40-B
参考基準価格(税別)¥16,360 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
管接続口径Rc1/4 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 ボディサイズ40 ねじの種類Rc オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする