SMC
AW Series(AW40K-04)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
(04) 1/2
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
注文コード
32318283
品番
AW40K-04BG-NW-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,470
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様
など
168
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(04) 1/2
ねじの種類
(-) Rc
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
流れ方向
(-)左→右
ボディサイズ
40
取付
ブラケット付
取付方式
ブラケット付
機能
(K) 逆流機能付
排気方式
ノンリリーフタイプ
取付け方法
(B) ブラケット付
ドレン排出口
(W) ドレンコック、バーブ継手付
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード