曜日別特売
AW40K-04G-6-B AW Series(AW40K-04) SMC 32318344

AW Series(AW40K-04)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径(04) 1/2オートドレン仕様(-) オートドレンなし注文コード32318344品番AW40K-04G-6-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,650
管接続口径(04) 1/2ねじの種類(-) Rc排気機構(-) リリーフタイプ圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85オートドレン仕様(-) オートドレンなし流れ方向(-)左→右ボディサイズ40取付取付オプションなし取付方式取付オプションなし機能(K) 逆流機能付排気方式リリーフタイプ取付け方法取付オプションなしドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaケース(6) ナイロンケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする