※6-M18-1-AW-A-AW-B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AW-B - フィルタレギュレータ(AW40K-F06)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
32321862
品番
AW40K-F06BDE3-7-2-B
参考基準価格(税別)
¥24,610
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
G3/4
ねじの種類
G
排気機構
リリーフタイプ
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
オートドレン仕様
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
ボディサイズ
40
圧力スイッチ仕様
出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し