AW40-N02DH-Z AW Series(AW40-N02) SMC 32324452

AW Series(AW40-N02)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード32324452品番AW40-N02DH-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,250
ねじの種類(N) NPT排気方式(-) リリーフタイプオートドレン仕様(D) フロート式オートドレン(N.O.)流れ方向(-) 左→右ボディサイズ40接続口径(02) 1/4取付方式(H) セットナット付(パネルマウント用)圧力スイッチ仕様(-) 圧力計なしドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°Fケース(-) ポリカーボネートケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする