SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW40-N04B)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
全215種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32327803
品番
AW40-N04BG-27-40-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,010
管接続口径
NPT1/2
ねじの種類
NPT
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
オートドレン仕様
オートドレンなし
ボディサイズ
40
排気機構
リリーフタイプ