管接続口径(04) 1/2
ねじの種類(N) NPT
排気方式(N) ノンリリーフタイプ
圧力計(-) 圧力計なし
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85
オートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
流れ方向(-) 左→右
ボディサイズ40
取付取付オプションなし
取付方式取付オプションなし
機能逆流機能なし
設定圧力(MPa)0.05〜0.85
取付け方法取付オプションなし
ドレン排出口ドレンコック付
設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
ケース(-) ポリカーボネートケース