※6-M18-1-AW-A-AW-B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW-B - フィルタレギュレータ(AW60-06)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全101種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32334557
品番
AW60-06BE-1-B
参考基準価格(税別)
¥18,920
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
管接続口径
(06) 3/4
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02〜0.2
設定圧力(MPa)
0.02〜0.2
流れ方向
(-) 左→右
取付
ブラケット付
取付方式
ブラケット付
ボディサイズ
60
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(B) ブラケット付
機能
逆流機能なし
排気方式
(-) リリーフタイプ
取付け方法
ブラケット付
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
CADデータダウンロード