SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW60-F06B)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32337838
品番
AW60-F06BDE3-ZA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,800
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F) G
排気方式
(-) リリーフタイプ
オートドレン仕様
(D) フロート式オートドレン(N.O.)
流れ方向
(-) 左→右
ボディサイズ
60
接続口径
(06) 3/4
取付方式
(B) ブラケット付
圧力スイッチ仕様
(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05〜0.85
設定圧力単位
(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード