AW60-F10-B AW Series(AW60-F10) SMC 32338197

AW Series(AW60-F10)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32338197 品番AW60-F10-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,830
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(10) 1 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85 流れ方向(-) 左→右 ケース(-) ポリカーボネートケース 取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし ボディサイズ60 ねじの種類(F) G 機能逆流機能なし 排気方式(-) リリーフタイプ 取付け方法取付オプションなし ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし 圧力計(-) 圧力計なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする