AW60-F10-8-B-X425 AW Series(AW60-F10) SMC 32338312

AW Series(AW60-F10)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32338312 品番AW60-F10-8-B-X425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,240
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(10) 1 設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.85 流れ方向(-)左→右 ケース(8) レベルゲージ付金属ケース 仕様(-X425) 高圧 ボディサイズ60 ねじの種類(F) G 機能(-) 逆流機能なし ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし 圧力計(-) 圧力計なし 排気機構(-) リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする