SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW60-F10D)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32339134
品番
AW60-F10D-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,000
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02〜0.2
流れ方向
(-) 左→右
取付方式
(-) 取付オプションなし
接続口径
(10) 1
ボディサイズ
60
ねじの種類
(F) G
圧力スイッチ仕様
(-) 圧力計なし
排気方式
(-) リリーフタイプ
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(D) フロート式オートドレン(N.O.)
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32339134
AW60-F10D-1
52784026
AW60-F10D-1-B
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60
SMC
1個
¥
18,980
税込
¥
20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です