※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C Series(C2SF)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質ポリカーボネート 材質(ケース)ポリカーボネート 型式AFM20-A・AFD20-A 注文コード32366592 品番C2SF-CJ-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,250
この商品は材質・型式など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様ケースガード付 材質ポリカーボネート 型式AFM20-A・AFD20-A ねじの種類Rcねじ 材質(ケース)ポリカーボネート 部品番号AF20-A ドレン排出口手動排出

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32366592 C2SF-CJ-A 21884846 C2SF-CJ-D 画像準備中 ケースアセンブリ SMC 1個 999 税込1,099 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする