※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C Series(C3SF)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質ナイロン 材質(ケース)ナイロン 型式AFM30-A・AFD30-A 注文コード32367012 品番C3SF-6J-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,690
この商品は材質・型式など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様ケースガード付 材質ナイロン 型式AFM30-A・AFD30-A ねじの種類Rcねじ 材質(ケース)ナイロン 部品番号AF30-A ドレン排出口手動排出

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする