※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 空圧補器関連商品
C Series(C3SFN)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32367125
品番
C3SFN-J-A
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケースガード付
材質
ポリカーボネート
型式
AW30-A
ねじの種類
NPTねじ
材質(ケース)
ポリカーボネート
部品番号
AF30-A
ドレン排出口
手動排出