※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C Series(C4LF)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32367362 品番C4LF-8J-A
参考基準価格(税別)¥4,390 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様レベルゲージ付 材質金属 型式AFM40-A・AFD40-A・AFM40-06-A・AFD40-06-A 材質(ケース)金属 部品番号AF40-A AF40-06-A AF50-A AF60-A ドレン排出口手動排出 ねじの種類Rcねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする