※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C85 Series(C85F)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)25 チューブ内径(Φmm)16 注文コード32374475 品番C85F16-25T
参考基準価格(税別)¥2,810 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はストローク・ストローク調整範囲・チューブ内径など245種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)25 作動方式(T) 単動・引込み 磁石内蔵有無(-) 磁石なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする