※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C95 Series(C95SDB250)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)620 注文コード32398835 品番C95SDB250-620
参考基準価格(税別)¥209,280 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品はストローク69種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)250 ストローク(mm)620 作動方式複動 ロッド(-) 片ロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする