C96SDB63-150-XC18 C96 Series(C96SDB63) SMC 32448632

C96 Series(C96SDB63)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)150 ロッド(-) 片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 注文コード32448632 品番C96SDB63-150-XC18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,650
この商品はシリンダストローク・ロッド・磁石内蔵有無など266種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする