曜日別特売
C96SDD32-50-XC68 C96 Series(C96SDD32) SMC 32454765

C96 Series(C96SDD32)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)50注文コード32454765品番C96SDD32-50-XC68
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする