804 セーフティフットウェア(セーフティースニーカー)

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード32469184 品番804
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

かかとが踏める為、屋内外の作業に最適です。
通気性の良いメッシュ仕様。
クッション性の良い特殊ラバー採用で、歩きやすい。
ストリートにもフィットするカジュアルデザイン。
優れたフィット性、クッション性、屈曲性、耐久性。

サイズ(cm)26 ホワイト×オレンジ 足幅3.5E 用途一般作業 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革、ナイロンメッシュ 材質(ソール)合成樹脂、合成ラバー 標準質量(g/片足)375(26.0cm) 機能通気性、クッション性、静電気防止、フィット性、屈曲性、耐久性 材質(先芯)スチール 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32469157
2021-01-29
用途:
架搬入作業時
運輸・通信業

サイズのEの関係かもしれませんが、普段履いているサイズより少し小さ目に思います。ヒモが短いので結びにくいのと少し重い感じがします。

対象商品:
32469236
2019-08-20
用途:
製品梱包作業
卸売・小売業

踵が踏めるのは便利ですが、やはり全体的に弱く脱げやすい、フィット感がない感じがします。
重作業には無理かと考えます。

対象商品:
35161673
2018-06-30
用途:
被災地へ旅行

所用があり地震があった地方へ旅行。安全靴で脱ぎ履きしやすいことで選びました。いつものサイズを選びましたが大きめに感じます。インソールを使うことにします。

対象商品:
32469184
2015-08-04
用途:
現場用
BIANCO 様

軽くて履きやすいです。カカト部分が踏めるので脱ぎ履きしやすいです。

対象商品:
32469202
2016-05-18
用途:
現場使用

以前購入し、履きやすさにリピートしました。

対象商品:
32469202
2015-06-14
用途:
配線工事
エスイーサービス 様

脱ぎ履きが楽ですが、かかとのホールド感弱く
サンダルを履いているような感じで少し疲れる

2014-06-18
用途:
室内外での作業
電気・ガス・熱供給・水道業

購入して半年です。
かかとの部分の根元が両方とも裂け始めました。
気にすることなく、かかとをつぶして履けるのは、大変重宝していたのですが
耐久性は弱い感じがします。
ボロボロになるまで使ってみてから、再購入は考えます。
布製のスニーカーよりは、蒸れます。

1人が参考にしています
対象商品:
35161716
2014-11-13
用途:
社屋上履きとして。

内部が剥げ易く半年ほどでボロボロに。
かかとは踏んでいないが、柔らかい為に履きやすいけど破けやすい。
そのため現状は内側を何箇所かテープで補強している。

指の付け根付近の外側も靴底との境目が裂け易い。
中敷が靴底の四角マスでくぼんでしまう、クッション性がなく疲れやすい。
内部が大きめである事から追加の中敷を入れている。
あと、かなり蒸れます。

先端の保護具の内側に接着剤がごってり付いていて当たっていて、布を切って毟り取ったのはハズレを引いたのかな。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする