※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
渡辺電機工業
反転変換器(リバース変換器)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
電源電圧
AC100~240
(V)
AC100~240
DC24
DC110
入力信号
DC0~10V
入力信号
DC0~10mV
DC0~100mV
DC0~1V
DC0~5V
DC1~5V
DC0~10V
DC0~50mV
DC0~60mV
DC0~1mA
DC0~10mA
DC0~16mA
DC0~20mA
DC4~20mA
出力信号
DC20~4mA
DC20~4mA
DC1~0mA
DC20~0mA
DC5~1V
DC1~0V
DC5~0V
DC10~0V
テストレポート
付き
なし
付き
全546種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32475845
品番
WSP-HS-15A-AT
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
電源電圧(V)
AC100~240
入力信号
DC0~10V
出力信号
DC20~4mA
テストレポート
付き
RoHS指令(10物質対応)
対応