曜日別特売
CA2B50TN-153+42Z-XC10 CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2B50TN) SMC 32479378

※2-1-M10-1-CA2-CDA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2B50TN)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ストロークA(mm)
153
注文コード
32479378
品番
CA2B50TN-153+42Z-XC10
参考基準価格(税別)¥42,850販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークA(mm)
153
ストロークB(mm)
42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする