VHB(TM)構造用接合テープ Y-4945(CVシリーズ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード32486133 品番CV-19 19X10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

特殊技術により得られた柔軟かつ強靭なアクリルフォーム基材の両側に、耐候性、耐薬品性に優れたアクリル系粘着剤をもつ新しい概念の接合材です。各種工業材料の接合に強力な接着力を発揮すると同時に、数々の付加価値をもたらします。
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れた屋外仕様。
振動吸収性に優れる。

用途
塩ビ樹脂及び樹脂コート・塗装部材、その他構造部材の接合、固定に。
接着剤の代用として。
ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。
ホワイト テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.14 基材アクリルフォーム 粘着力67.0N/10mm 特性耐熱性、耐久性 トラスコ品番127-7618 剥離紙シリコーン処理平面紙0.08mm 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:571

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32486133
2012-03-22
用途:
組立作業に使用している。
旭化工株式会社 様

粘着力が強く、単価もメーカーなのに安いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

構造用接合テープの用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/704/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする