※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
渡辺電機工業
2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-19
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
電源電圧(V)
DC110
AC100~240
DC24
DC110
第1出力信号
DC4~20mA
DC4~20mA
DC1~5mA
DC0~1mA
DC0~10mA
DC0~20mA
DC1~5V
DC0~10mV
DC0~100mV
DC0~1V
DC0~5V
DC0~10V
DC±10V
第2出力信号
DC0~20mA
DC4~20mA
DC0~1mA
DC0~20mA
DC1~5V
DC0~1V
DC0~5V
DC0~10V
DC±10V
テストレポート
なし
なし
付き
全576種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32487867
品番
WSP-MSW-19AG-8X
参考基準価格(税別)
¥56,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
電源電圧(V)
DC110
テストレポート
なし
第1出力信号
DC4~20mA
第2出力信号
DC0~20mA
入力信号
0~343Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応