SMC
CA Series(CA2C50)
CA2C50-900Z
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
900
クッション
(-) エアクッション
注文コード
32491655
品番
CA2C50-900Z
参考基準価格(税別)
¥37,290
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
900
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード